KQ2H08-02AP

Racor serie KQ2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2H08-02AP
Rubix:798538223000
fabricante:KQ2H08-02AP
EAN:3618036063370
SMC COUPLING O-RING KQ2H08-02AP

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 (cuerpo);c3604 (porción roscada), acero inoxidable 303 (porción roscada) (espárrago);acero inoxidable 304 (mandril, guía);pom (botón de liberación);nbr (junta, junta tórica);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2H08-02AP


SMC lanza una nueva gama de acoplamientos mejorados: la serie KQ2. Con más de 50 cuerpos, la nueva serie KQ2 ofrece soluciones muy flexibles. Ahora incluye la serie KJ de acoplamientos en miniatura. La inserción y sellado de un tubo requiere ahora hasta un 30% menos de fuerza y ofrece un 20% menos de resistencia para la extracción, lo que permite un acoplamiento más rápido y sencillo. La nueva serie KQ2 también se caracteriza por sus dimensiones reducidas -una anchura y altura hasta un 23% menores-, lo que permite obtener acoplamientos un 57% más ligeros que los modelos anteriores. Dispone de dos materiales de roscado de latón o latón y níquel y dos tipos de juntas para conexiones repetidas y no contaminación de la junta. Además, la serie KQ2 ofrece varios tipos de roscas M, R, NPT, UNF y Uni, así como una gama completa de diámetros, desde Ø2 mm para aplicaciones de baja velocidad y hasta Ø16 mm para aplicaciones de alta velocidad.
racor serie kq2

Información técnica


Atributos
Peso neto14 g
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 (cuerpo);c3604 (porción roscada), acero inoxidable 303 (porción roscada) (espárrago);acero inoxidable 304 (mandril, guía);pom (botón de liberación);nbr (junta, junta tórica);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 18 mm
Perfilg
Conexión 21/4 in
Temperatura máx.60 °C
2,47 Sin IVA
/ unidad
2,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días