NPQM-L-M5-Q4-P10

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:NPQM-L-M5-Q4-P10
Rubix:798204961000
fabricante:558704
EAN:4052568054755
NPQM-L-M5-Q4-P10 Push-in L-fitting
Resumen técnico
Materiallatón (carcasa);nbr (junta)
Conexión 1m5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : NPQM-L-M5-Q4-P10


Racor rápido roscado en L NPQM-L-M5-Q4-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción, Presión de funcionamiento gama completa de temperaturas=-0,95 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto9,06 g
Materiallatón (carcasa);nbr (junta)
Conexión 1m5
Perfilestándar
Conexión 24 mm
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,18 Sin IVA
/ unidad
3,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días