KRT06-00

Racor instantáneo resistente a proyecciones incandescentes

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KRT06-00
Rubix:751600668043
fabricante:KRT06-00
EAN:3618036025835
brand logo

Resumen técnico

Materialpbt retardante de llama
Conexión 1tube ø6
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KRT06-00


Ignífugo, la serie de racores instantáneos de la serie KR puede emplearse con una amplia gama de presiones que va desde vacío ligero hasta presiones de 145 PSI. El uso de un perfil especial asegura un sellado correcto y disminuye la resistencia cuando se inserta el tubo. Los racores KR son eficaces cuando la conexión se realiza en un espacio confinado. El cuerpo y la parte roscada pueden girar.
KRT-00, No inflamable, Racordaje con conexión instantánea, Unión en T

Información técnica


Atributos
Peso neto13 g
Materialpbt retardante de llama
Conexión 1tube ø6
Perfilt de unión (racor en t)
Conexión 2tube ø6
Temperatura máx.60 °C
6,36 Sin IVA
/ unidad
7,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días