Referencias
SMC:KPU08-00
Rubix:751601319043
EAN:3618036070729

Resumen técnico
| Material | polipropileno |
|---|---|
| Conexión 1 | jis b0203 (konische gewinde für schlauchanschluss) |
Documentos
Detalles de producto : KPU08-00
La serie KP se compone de racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas limpias y sistemas de impulsión de aire. La serie KP está completamente libre de aceite y las áreas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y empaquetan doblemente en una sala limpia. Las piezas de resina para la serie KPQ/KPG de un toque (para tuberías neumáticas del sistema de accionamiento) son de polipropileno.
KPU, Racor instantáneo para sala limpia para sistemas de soplado - Tubo-tubo-macho, "Y" tubo-tubo-macho
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13 g |
|---|---|
| Material | polipropileno |
| Conexión 1 | jis b0203 (konische gewinde für schlauchanschluss) |
| Conexión 2 | 8 |
| Diámetro de tubo | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,28 € Sin IVA
/ unidad
17,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días