Referencias
Festo:CQ-3/8-12
Rubix:798201368000
fabricante:177682
EAN:4052568038311
CQ-3/8-12 Push-in fitting
Resumen técnico
Materialpom (cuerpo);nbr (sello);pom (anillo de liberación);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención de tubo)
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CQ-3/8-12


Racor push-in CQ-3/8-12 Para altas tasas de flujo. Tamaño nominal=8,65 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1, Estructura de diseño=Principio push/pull

Información técnica


Atributos
Peso neto10,5 g
Materialpom (cuerpo);nbr (sello);pom (anillo de liberación);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención de tubo)
Conexión 1g 3/8
Conexión 212
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,72 Sin IVA
/ unidad
8,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días