QSC-4H-100

Tapón obturador

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSC-4H-100
Rubix:798197159000
fabricante:130699
EAN:4052568024208
QSC-4H-100 Blanking plug
Resumen técnico
Materialpbt (vivienda)
Conexión 14 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSC-4H-100


Tapón ciego QSC-4H-100 Tamaño=Estándar, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=100, Presión de funcionamiento rango de temperatura completo=-0,95 - 6 bar, Presión de funcionamiento dependiente de la temperatura=-0,95 - 14 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x41x60 mm
Peso neto0,41 g
Materialpbt (vivienda)
Conexión 14 mm
Perfilestándar
Conexión 24 mm
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,84 Sin IVA
/ unidad
1,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días