3129 08 13 CODO ELEVADO ORIENTABLE, ROSCA MACHO BSP CONICA Ø 8MM R1/4

Legris Codo espárrago macho prolongado BSPT NPT 3136

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:3129 08 13
Rubix:798033499000
fabricante:3129 08 13
EAN:0820099232089
3129 - EXTENDED MALE STUD ELBOW, BSPT AND NPT THREAD

Resumen técnico

Materialpolímero técnico, latón niquelado (cuerpo);nbr (junta)
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3129 08 13 CODO ELEVADO ORIENTABLE, ROSCA MACHO BSP CONICA Ø 8MM R1/4


Conexión de tubos en un ángulo de 90° a un puerto roscado. Las dimensiones de la altura están diseñadas para pasar por encima de un codo 3109.
- construcción sólida y estética para una mejor conexión,
- rosca con revestimiento previo que garantiza un sellado directo,
- flujo de aire completo,
- control de calidad y fechado de unidades individuales para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS e ISO 14743.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca R de 1/4 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: R 1/4
Tipo de conexión 2: macho, BSPT
Tipo de conexión 2: macho BSPT
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 14
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión nominal de vacío: 755
Peso: 0,022

Cualidades

- Durabilidad extrema para una rentabilidad óptima
- 40 años de experiencia
- Conforme a la norma ISO 14743
- Ideal para aplicaciones de vacío o presión
- Longevidad probada según los requisitos DI 2006/42/CE
- Materiales de alta resistencia
- Durabilidad del producto y del equipo- Máxima eficacia de la máquina
- 100% de estanqueidad probada en producción
- Paso total para un caudal óptimo
- Tubo fijado durante la conexión, evitando fugas
- Excelente rendimiento de vacío gracias a la tecnología de sellado patentada- Mejora de la productividad y el mantenimiento
- Diseño compacto y estético: dimensiones reducidas para ahorrar espacio
- Ligereza: menor consumo energético de los sistemas operativos
- Racor roscado paralelo con junta tórica cautiva patentada
- Máxima flexibilidad gracias a la amplia gama de productos
- Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Sellado automático garantizado, tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas

Aplicaciones


- Automatización de fábricas
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Alimentación y bebidas
- Semiconductores
- Prendas de vestir
- Maquinaria de envasado
- Equipos de maquinaria neumática
- Transporte de aire comprimido a baja presión
- Adecuado para aplicaciones de vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto22 g
Peso con embalaje233 g
Materialpolímero técnico, latón niquelado (cuerpo);nbr (junta)
Conexión 18 mm
Perfil3129
Conexión 21/4 in
Temperatura máx.80 °C
60 mm
60 mm
7,26 Sin IVA
/ unidad
8,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días