KQ2D12-03AS 00984248

Racores push-in serie KQ2

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2D12-03AS
Rubix:798266570000
brand logo
Resumen técnico
Materiala (latón)
Conexión 112
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2D12-03AS 00984248


Racor One-touch, material PBT de uso general
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2D, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo tridimensional macho-tubo-tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto56 g
Materiala (latón)
Conexión 112
Conexión 212
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,79 Sin IVA
/ unidad
14,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días