NPQM-L-G18-Q8-P10

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQM-L-G18-Q8-P10
Rubix:798204938000
fabricante:558710
EAN:4052568054793
NPQM-L-G18-Q8-P10 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materiallatón (carcasa);nbr (junta)
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-L-G18-Q8-P10


Racor rápido roscado en L NPQM-L-G18-Q8-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=5,5 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción, Presión de funcionamiento rango completo de temperaturas=-0,95 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto22,37 g
Materiallatón (carcasa);nbr (junta)
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 28
3,78 Sin IVA
/ unidad
4,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días