Referencias
Festo:QSLV2-G1/8-4
Rubix:798197917000
fabricante:186223
EAN:4052568040277

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo liberador);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSLV2-G1/8-4
Distribuidor múltiple QSLV2-G1/8-4, de doble salida, orientable 360°. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2,4 mm, Tipo de sello en vástago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Principio push/pull
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 48x22x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 26,05 g |
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo liberador);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,82 € Sin IVA
/ unidad
14,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días