C02671028

Adaptador en T giratorio - Paralelo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

IMI Norgren:C02671028
Rubix:798806593000
fabricante:C02671028
brand logo

Resumen técnico

Materialplástico (pbt)
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C02671028


Cualidades

Los racores Norgren Pneufit® C están listos para su uso, ofrecen un montaje rápido sin necesidad de herramientas y proporcionan un caudal óptimo
Anillo de agarre de acero inoxidable desmontable para sujetar el tubo de nylon o poliuretano (85 o 95 durómetros)
Los componentes de latón niquelado proporcionan resistencia a la corrosión y a la contaminación y una vida útil prolongada
Sellado de calidad inmediato mediante empaquetadura en U sin silicona.

Información técnica


Atributos
Materialplástico (pbt)
Conexión 1g 1/4
Perfilc0267
7,89 Sin IVA
/ unidad
9,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días