RACOR EN T ROSCA MACHO CILINDRICO EN EL CENTRO COMPACTO 8 - 1/4G
T ROSCA MACHO CILINDRICO EN LA PARTE CENTRAL
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:853274
Rubix:798941497000
EAN:3660338094330

Documentos
Detalles de producto : RACOR EN T ROSCA MACHO CILINDRICO EN EL CENTRO COMPACTO 8 - 1/4G
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Junta en NBR
Cuerpo de latón niquelado y polímero H
Perfil mini
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Junta en NBR
Cuerpo de latón niquelado y polímero H
Perfil mini
Racor EN T rosca macho CILINDRICO EN EL CENTRO COMPACTO 8 - 1/4G
Información técnica
Atributos
| Material | cuerpo de polímero |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/4 |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,39 € Sin IVA
/ unidad
10,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
