Referencias
Festo:QSY-1/4-6
Rubix:756101865113
fabricante:153140
EAN:4052568032326

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QSY-1/4-6
Racor rápido roscado en Y QSY-1/4-6 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3,6 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 130x90x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 25 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,66 € Sin IVA
/ unidad
10,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días