KQ2L10-04GS

Codo macho - KQ2L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2L10-04GS
Rubix:799245193000
fabricante:KQ2L10-04GS
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 110 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L10-04GS


Racor One-touch, material PBT de uso general. Tubería aplicable de Ø 2 a Ø 16. Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2. Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa. Temperatura del fluido: -5 a 60 °C; agua: 0 a 40 °C. Con sellador.

Cualidades

Codo de unión. Diámetro exterior aplicable de la tubería: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 110 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/2 in
Temperatura máx.60 °C
14,52 € Sin IVA
/ unidad
17,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días