Referencias
SMC:KCJ08-99
Rubix:751606980043
fabricante:KCJ08-99

Resumen técnico
| Material | latón (c3604bd) y pbt (polibutileno tereftalato); piezas de latón recubiertas con níquel (recubrimiento electroless de níquel) |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : KCJ08-99 00050706
La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
KCJ, Acoplador del tubo, Racores con autocierre, Enchufe recto con válvula antirretorno
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 14x61x14 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18 g |
| Material | latón (c3604bd) y pbt (polibutileno tereftalato); piezas de latón recubiertas con níquel (recubrimiento electroless de níquel) |
| Conexión 1 | 8 mm |
| Perfil | recto (adaptador con clapeta autoobturante) |
| Conexión 2 | 8 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,43 € Sin IVA
/ unidad
8,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días