Referencias
Festo:QSK-G3/8-8
Rubix:798197957000
fabricante:186299
EAN:4052568040857
QSK-G3/8-8 Push-in fitting, self-sealing
Resumen técnico
Materiallatón (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSK-G3/8-8


Racor push-in, autosellante QSK-G3/8-8 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,5 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto43,6 g
Materiallatón (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 3/8
Perfilestándar
Conexión 28
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,19 Sin IVA
/ unidad
11,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días