QSL-8H-6

QS Racor rápido roscado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSL-8H-6
Rubix:798197329000
fabricante:153062
EAN:4052568031565
QSL-8H-6 Push-in L-connector

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSL-8H-6


Racor rápido en L QSL-8H-6 con casquillo enchufable. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3,5 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)100x80x15 mm
Peso neto5,3 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 18 mm
Perfilestándar
Conexión 26 mm
Temperatura máx.80 °C
4,09 € Sin IVA
/ unidad
4,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días