Referencias
Festo:QSY-6-4-100
Rubix:798201040000
fabricante:130812
EAN:4052568025335

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | for 6 mm o.d. pipe |
Documentos
Detalles de producto : QSY-6-4-100
Racor rápido en Y QSY-6-4-100 Reducción. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2,3 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=100, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10,73 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | for 6 mm o.d. pipe |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | for 4 mm o.d. pipe |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,61 € Sin IVA
/ unidad
4,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días