KQ2ZT06-01AS 00984600

Codo de unión de triple derivación

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2ZT06-01AS
Rubix:798266733000
fabricante:KQ2ZT06-01AS
EAN:3618036038002
brand logo

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 11/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2ZT06-01AS 00984600


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubería aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2ZT, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable séxtuple

Cualidades

Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto36 g
Materiala (latón)
Conexión 11/8
Conexión 26
15,44 Sin IVA
/ unidad
18,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días