Referencias
SMC:KQ2H08-01A
Rubix:799250596000
fabricante:KQ2H08-01A
EAN:3618036063486

Resumen técnico
| Material | c3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (espárrago);acero inoxidable 304 (mandril);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);pom (casquillo y botón de liberación);nbr (sello);acero inoxidable 304, nbr (junta) |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : KQ2H08-01A
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tuberías aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tuberías aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
•Conector macho.
•Diámetro exterior (O.D.) de tubería aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaños de puerto aplicables: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Sellador: Ninguno (Excepto para tamaños de puerto
Botón de liberación: Tipo redondo
Tamaño de puerto: R, Rc 1/8
Diámetro exterior de tubo aplicable: ø 8
Material de rosca /
Tratamiento de superficie: A (Latón)
•Diámetro exterior (O.D.) de tubería aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaños de puerto aplicables: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Sellador: Ninguno (Excepto para tamaños de puerto
Botón de liberación: Tipo redondo
Tamaño de puerto: R, Rc 1/8
Diámetro exterior de tubo aplicable: ø 8
Material de rosca /
Tratamiento de superficie: A (Latón)
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y de uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collarín de liberación permite una fácil extracción de la tubería sin dañar el tubo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collarín de liberación permite una fácil extracción de la tubería sin dañar el tubo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Material | c3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (espárrago);acero inoxidable 304 (mandril);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);pom (casquillo y botón de liberación);nbr (sello);acero inoxidable 304, nbr (junta) |
| Conexión 1 | 1/8 |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,43 € Sin IVA
/ unidad
2,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días