TCN-1/4-PK-4

Racor en T con espiga

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:TCN-1/4-PK-4
Rubix:798196943000
fabricante:11964
EAN:4052568021344
TCN-1/4-PK-4 Barbed T-fitting

Resumen técnico

Materialaluminio (cuerpo)
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TCN-1/4-PK-4


Racor en T con espiga TCN-1/4-PK-4 para tubos de plástico PAN, PUN, PP, PU, PR, con anillo de estanqueidad, giratorio. Tamaño nominal=2,9 mm, Tipo de sellado en espárrago atornillado=Anillo de estanqueidad, Presión de funcionamiento en todo el rango de temperatura=-0,95 - 10 bar, Medio de funcionamiento=Aire comprimido conforme a ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sobre el medio de servicio y piloto=Posible funcionamiento lubricado (posteriormente requerido para el funcionamiento continuado)

Información técnica


Atributos
Peso neto14,5 g
Materialaluminio (cuerpo)
Conexión 1g 1/4
Conexión 24
7,82 € Sin IVA
/ unidad
9,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días