KQ2H12-03A 00986570

Conector macho

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2H12-03A
Rubix:798754940000
fabricante:KQ2H12-03A
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604 / pbt / pp / acero inoxidable 304 / pom / nbr
Conexión 13/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2H12-03A 00986570


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2H, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Recto macho

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Apto tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto34 g
Materialc3604 / pbt / pp / acero inoxidable 304 / pom / nbr
Conexión 13/8
Conexión 212
5,12 € Sin IVA
/ unidad
6,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días