KQ2H13-04NS

Conector Macho - KQ2H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2H13-04NS
Rubix:799241519000
fabricante:KQ2H13-04NS
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 11/2 in
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2H13-04NS


Racor One-touch, material PBT de uso general. Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16. Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2. Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa. Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C. Con sellador.

Cualidades

Conector macho. Diámetros exteriores de tubo aplicables: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Tamaños de puerto aplicables: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 11/2 in
Perfilkq2
Conexión 23/8 in
Temperatura máx.60 °C
9,04 € Sin IVA
/ unidad
10,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días