KQ2S23-M5A1

Racor One-Touch

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2S23-M5A1
Rubix:799246453000
fabricante:01559145
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 13,2 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2S23-M5A1


Los racores KQ2 One-Touch en tamaños métricos y en pulgadas están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona una estanqueidad positiva bajo presión sin la reducción del flujo común en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto la mordaza como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 13,2 mm
Perfilkq2
Conexión 2m5x0,8
Temperatura máx.60 °C
2,52 Sin IVA
/ unidad
3,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días