Referencias
Festo:QSL-V0-6
Rubix:798197472000
fabricante:160540
EAN:4052568035860

Resumen técnico
| Material | reforzado con pbt (carcasa) |
|---|---|
| Conexión 1 | for 6 mm o.d. pipe |
Documentos
Detalles de producto : QSL-V0-6
Racor rápido en L QSL-V0-6 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3,6 mm, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción, Presión de funcionamiento gama completa de temperaturas=-0,95 - 10 bar, Medio de funcionamiento=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según declaración del fabricante en www.festo.com)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x70x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9 g |
| Material | reforzado con pbt (carcasa) |
| Conexión 1 | for 6 mm o.d. pipe |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | for 6 mm o.d. pipe |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,10 € Sin IVA
/ unidad
9,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días