Referencias
SMC:KQ2LF06-01A1
Rubix:799246667000
fabricante:KQ2LF06-01A1

Resumen técnico
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : KQ2LF06-01A1
Racor de conexión rápida, material PBT de uso general Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16 Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2 Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C Con sellador.
Cualidades
Codo hembra. Tubos aplicables O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø3/8, ø1/2. Tamaño de puerto aplicable: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | r 1/8 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,91 € Sin IVA
/ unidad
4,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días