QSL-1/4-4

Racor rápido roscado en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSL-1/4-4
Rubix:798151497000
fabricante:190659
EAN:4052568014865
QSL-1/4-4 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSL-1/4-4


Racor rápido roscado en L QSL-1/4-4 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=2,3 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x10x22 mm
Peso neto20,2 g
Materialpbt
Conexión 1r 1/4
Perfilqsl
Conexión 210
3,27 € Sin IVA
/ unidad
3,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días