KQ2ZT12-03AS 00984621

Codo de unión de triple derivación

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2ZT12-03AS
Rubix:798266747000
fabricante:KQ2ZT12-03AS
brand logo

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 112
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2ZT12-03AS 00984621


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubería aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2ZT, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable séxtuple

Cualidades

Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto158 g
Materiala (latón)
Conexión 112
Conexión 212
25,71 € Sin IVA
/ unidad
31,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días