KQ2LE06-00A

Codo macho de mamparo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2LE06-00A
Rubix:798265879000
fabricante:KQ2LE06-00A
EAN:3618036054613
KQ2LE*-00, One-touch Fitting White Color - Bulkhead Male Elbow

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2LE06-00A


En SMC estamos invirtiendo continuamente en investigación y desarrollo para refinar y mejorar el rendimiento y la funcionalidad de nuestros productos, así como para desarrollar nuevas innovaciones que impulsen el ahorro energético y ofrezcan ventajas competitivas a nuestros clientes. Un buen ejemplo de esto es nuestro nuevo KQ2, racor de uso general, que requiere hasta un 30 % menos de fuerza para insertar y sellar un tubo y un 20 % menos de resistencia para su extracción. Esto hace que los racores sean aún más rápidos y fáciles de montar, lo que reduce los costes de mano de obra. Además de las soluciones compactas y ligeras de la gama existente, la nueva serie KQ2 ofrece dimensiones más reducidas para espacios confinados que proporcionan anchos más cortos de hasta un 23 % y una reducción de altura de hasta un 24 %, lo que hace que los racores generales sean un 57 % más ligeros que los modelos anteriores. La serie KQ2 también tiene dos opciones de material de roscado de latón y latón y niquelado y dos tipos de sellos, con un diseño de sellador o junta, que permite tuberías repetibles y evita la contaminación en el caso de la junta. Además, la serie KQ2 ofrece varios tipos de roscas M, R, NPT, UNF y Uni, así como una gama completa de diámetros desde Ø2 mm que ahora pueden ofrecer ahorro de aire en aplicaciones de bajo caudal y hasta Ø16 mm para mejorar los tiempos de ciclo en aplicaciones de alto caudal.
KQ2LE*-00, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Pasamuro codo orientable tubo-tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto27 g
Materiala (latón)
Conexión 16 mm
Perfilkq2
Conexión 2m14x1
Temperatura máx.60 °C
7,52 € Sin IVA
/ unidad
9,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días