CRQST-M5-6

Racor en T de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRQST-M5-6
Rubix:798200551000
fabricante:164201
EAN:4052568073213
CRQST-M5-6 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de desbloqueo/abrazadera de fijación de tubo)
Conexión 1male thread m5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRQST-M5-6


Racor enchufable en T CRQST-M5-6, orientable 360°, roscado con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=2 mm, Tipo de junta en el extremo roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1

Información técnica


Atributos
Peso neto25,9 g
Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de desbloqueo/abrazadera de fijación de tubo)
Conexión 1male thread m5
Perfilforma en t
Conexión 2for 6 mm o.d. pipe
Temperatura máx.120 °C
66,25 € Sin IVA
/ unidad
80,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días