Referencias
SMC:KQ2V06-M5N
Rubix:799250949000
fabricante:KQ2V06-M5N
EAN:3618036044935

Resumen técnico
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : KQ2V06-M5N
Racor One-touch, material PBT de uso general
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
•Codo macho universal.
•Diámetro exterior del tubo aplicable: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 6
Tamaño de puerto: M5 x 0.8
Material de la rosca /
Tratamiento de superficie: N (latón + niquelado químico)
Sellador: Ninguno (Excepto para tamaños de puerto
Botón de liberación: Tipo redondo
•Diámetro exterior del tubo aplicable: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 6
Tamaño de puerto: M5 x 0.8
Material de la rosca /
Tratamiento de superficie: N (latón + niquelado químico)
Sellador: Ninguno (Excepto para tamaños de puerto
Botón de liberación: Tipo redondo
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | m5x0,8 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,17 € Sin IVA
/ unidad
5,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días