Hannifin
Ver información técnicaReferencias
Parker:C3BMB12-3/8
fabricante:C3BMB12-3/8

Resumen técnico
| Material | latón |
|---|---|
| Conexión 1 | r3/8 (bpst) |
Detalles de producto :
Estos racores «universales» ofrecen a los usuarios numerosas opciones de conexión para una amplia variedad de materiales de tubo, sin necesidad de roscar ni soldar los tubos.
Esta gama garantiza un excelente sellado y rendimiento a largo plazo.
Características/Ventajas:
- Fácil de instalar y usar
• Adecuados para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• Compatibles con muchos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza la máxima vida útil
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica
- Amplia variedad de tuberías
• Conexión de distintos tipos de tubería y manguera: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar varios diámetros de tubo mediante el sistema de montaje reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tubería de poliamida rígida y semirrígida por debajo de 14 mm
Mercados:
• Embalaje
• Fabricación diversa
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos
• Máquinas-herramienta
Aplicaciones:
• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuados para aplicaciones de vacío
Tecnologías:
• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Racores universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Conecta con tubo de cobre
• Conecta con tubo de latón
• Conecta con tubo de acero
• Conecta con tubo de poliamida
Características técnicas:
• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: -40°C a +250°C
Reglamentaciones:
• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria del automóvil)
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• DI: 94/9/EC (ATEX)
Tipos de producto:
• Racor espárrago, rosca macho BSPT
• Racor espárrago, rosca macho NPT
• Racor espárrago con arandela de estanqueidad retenida, rosca macho BSPP y métrica
• Racor espárrago con junta bimaterial, macho BSPP
• Racor espárrago, rosca macho métrica
• Racor espárrago, rosca hembra BSPP
• Codo espárrago, rosca macho BSPT
• Codo espárrago, rosca macho NPT
• Codo espárrago orientable, rosca macho BSPP
• Te de derivación espárrago, rosca macho BSPT
• Te de paso espárrago, rosca macho BSPT
• Banjo simple, con arandela de estanqueidad retenida, rosca macho BSPP
• Banjo simple con junta bimaterial, rosca macho BSPP
• Banjo doble con arandela de estanqueidad retenida, rosca macho BSPP
• Banjo doble con junta bimaterial, rosca macho BSPP
• Conector recto tubo-tubo igual
• Conector recto tubo-tubo igual con resalte de montaje
• Conector pasamuros igual
• Codo igual
• T igual
• Pieza en Y igual con resalte de montaje
• Cruz igual
Esta gama garantiza un excelente sellado y rendimiento a largo plazo.
Características/Ventajas:
- Fácil de instalar y usar
• Adecuados para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• Compatibles con muchos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza la máxima vida útil
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica
- Amplia variedad de tuberías
• Conexión de distintos tipos de tubería y manguera: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar varios diámetros de tubo mediante el sistema de montaje reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tubería de poliamida rígida y semirrígida por debajo de 14 mm
Mercados:
• Embalaje
• Fabricación diversa
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos
• Máquinas-herramienta
Aplicaciones:
• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuados para aplicaciones de vacío
Tecnologías:
• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Racores universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Conecta con tubo de cobre
• Conecta con tubo de latón
• Conecta con tubo de acero
• Conecta con tubo de poliamida
Características técnicas:
• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: -40°C a +250°C
Reglamentaciones:
• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria del automóvil)
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• DI: 94/9/EC (ATEX)
Tipos de producto:
• Racor espárrago, rosca macho BSPT
• Racor espárrago, rosca macho NPT
• Racor espárrago con arandela de estanqueidad retenida, rosca macho BSPP y métrica
• Racor espárrago con junta bimaterial, macho BSPP
• Racor espárrago, rosca macho métrica
• Racor espárrago, rosca hembra BSPP
• Codo espárrago, rosca macho BSPT
• Codo espárrago, rosca macho NPT
• Codo espárrago orientable, rosca macho BSPP
• Te de derivación espárrago, rosca macho BSPT
• Te de paso espárrago, rosca macho BSPT
• Banjo simple, con arandela de estanqueidad retenida, rosca macho BSPP
• Banjo simple con junta bimaterial, rosca macho BSPP
• Banjo doble con arandela de estanqueidad retenida, rosca macho BSPP
• Banjo doble con junta bimaterial, rosca macho BSPP
• Conector recto tubo-tubo igual
• Conector recto tubo-tubo igual con resalte de montaje
• Conector pasamuros igual
• Codo igual
• T igual
• Pieza en Y igual con resalte de montaje
• Cruz igual
Aplicación: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Material del cuerpo: LATÓN
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R3/8
Estilo de rosca de conexión 1: BPST
Diámetro exterior del tubo de conexión 2 (mm): 12
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 190
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -60
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión Metrulok de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: ROSCA DE CODO HEMBRA
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Peso: 0,075
Material del cuerpo: LATÓN
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R3/8
Estilo de rosca de conexión 1: BPST
Diámetro exterior del tubo de conexión 2 (mm): 12
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 190
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -60
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión Metrulok de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: ROSCA DE CODO HEMBRA
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Peso: 0,075
Información técnica
Atributos
| Material | latón |
|---|---|
| Conexión 1 | r3/8 (bpst) |
| Conexión 2 | 12 |
| Diámetro de tubo | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs