Referencias
IMI Norgren:C01470648
Rubix:798675241000
fabricante:C01470648

Detalles de producto : C01470648
Racores en ángulo orientables - Disponible desde el diámetro 4 - rosca M5 hasta el diámetro 12 - rosca 1/2
Pneufit-C 90° Swivel elbow adaptor Ø6mm x R1/2" C01470648
Información técnica
Atributos
| Material | plástico (pbt) |
|---|---|
| Conexión 1 | r1/2 (iso r) |
| Perfil | codo orientable 90° (pneufit® c, serie c0147) |
| Conexión 2 | 6 mm (tube ø) |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,06 € Sin IVA
/ unidad
6,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días