NPQH-D-G18-S8-P10

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQH-D-G18-S8-P10
Rubix:799147196000
fabricante:578362
EAN:4052568060657
NPQH-D-G18-S8-P10 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQH-D-G18-S8-P10


Racor NPQH-D-G18-S8-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Peso neto9,96 g
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 28
1,90 Sin IVA
/ unidad
2,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días