Referencias
SMC:KQ2L07-09A
Rubix:799246639000
fabricante:KQ2L07-09A

Documentos
Detalles de producto : KQ2L07-09A
KQ2 de conexión rápida; las conexiones de tamaño métrico e imperial están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el casquillo para proporcionar una baja fuerza de desconexión y facilitar la extracción del tubo.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y uretano
Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite la extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite la extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt, pp |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/4 in |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | 5/16 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,73 € Sin IVA
/ unidad
6,93 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días