Referencias
Parker:6602 25 00
Rubix:798032801000
fabricante:6602 25 00

Detalles de producto : CODO 6602.25.00
Los conectores para tuberías Transair se instalan rápidamente y con un mínimo de herramientas. Todos los conectores Transair están diseñados para encajar con seguridad alrededor de la tubería Transair, aumentando la eficacia del sistema y evitando fugas de aire comprimido. Los conectores Transair vienen en una variedad de estilos para facilitar el montaje y el diseño de los sistemas de aire comprimido, vacío y gases industriales/inertes. Todos los componentes Transair pueden integrarse en sistemas existentes de cobre o acero, lo que permite ampliar fácilmente un sistema existente.El diseño de "paso total" de los conectores Transair, unido al bajo coeficiente de fricción de la tubería de aluminio, garantiza un flujo óptimo en todo el sistema de aire comprimido. Todos los conectores son 100% reciclables, no contienen silicona y están fabricados con materiales que no propagan la llama. Todos los conectores cumplen la norma UL94HB. Parker Hannifin garantiza que todos los componentes Transair están libres de defectos de material y mano de obra durante 10 años a partir de la fecha de instalación.Los conectores Transair de 1/2" (16,5 mm), 1" (25 mm) y 1-1/2" (40 mm) utilizan la tecnología "push-to-connect". Todos los conectores salen de fábrica preajustados y marcados. Para instalarlos, basta con introducir el tubo en el conector hasta que la marca de inserción se encuentre con el extremo del conector. No es necesario apretar más la tuerca del conector. Todos los tubos de 1/2", 1" y 1-1/2" vienen de fábrica con la profundidad de inserción premarcada, pero si es necesario cortarlos en el campo, es necesario marcar la profundidad de inserción con una herramienta de marcado Transair.Los conectores Transair de 2" (50 mm) y 2-1/2" (63 mm) utilizan la tecnología de anillo elástico. Con un conector de anillo elástico, se inserta un anillo de retención de poliamida en 2 orificios en el extremo de la tubería. Este anillo, junto con el apriete de las tuercas del conector con una llave inglesa, evita que el conector se salga del tubo. Todos los tubos de 2" y 2-1/2" vienen de fábrica con los orificios del anillo de retención pretaladrados, pero si es necesario cortarlos en campo, los orificios de los anillos de retención deben taladrarse utilizando una plantilla de taladrado Transair.Los conectores Transair de 3" (76 mm), 4" (101 mm) y 6" (168 mm) utilizan la tecnología de bivalva. El conector bivalva tiene un cartucho extraíble (junta) que encaja en el extremo de la tubería y se evita que se deslice mediante las orejetas del extremo de la tubería. A continuación, el conector se coloca sobre las lengüetas y el cartucho y se atornilla utilizando un patrón cruzado para evitar que se desprendan los tornillos. Todos los tubos de 3", 4" y 6" vienen de fábrica con las orejetas ya colocadas, pero si es necesario cortarlos en campo, hay que hacer las orejetas con una herramienta de orejetas y una matriz Transair.
Aplicación: aire comprimido, vacío, gas industrial, gas inerte
Tiempo de montaje: 0,04
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Transair
Configuración: Tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 1, 25
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 25, 1
Tipo de conexión 2: Tubo
Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas): N/A
División: División de conectores de baja presión para Europa
División: División de conectores de baja presión para Europa, División de conectores para sistemas de fluidos
Para tipo de fluido: Aire, gas industrial
Industria: Industrial general
Presión máxima de funcionamiento: 232, 16 bar 232 PSI (-4 °F a +113 °F)/16 bar (-20 °C a 45 °C) hasta 100 mm
188 PSI (-4 ° a +140 °F)/13 bar (-20 °C a 60 °C) hasta 168 mm
101 PSI (-4 ° a +185 °F)/7 bar (-20 °C a 85 °C) hasta 168 mm
Para Canadá, consulte https://www.parker.com/ca
Temperatura máxima de funcionamiento: 185, 85
Temperatura mínima de funcionamiento: -4, -20
Diámetro exterior de la tubería 2 (pulgadas): N/A
Diámetro exterior de la tubería 2 (mm): N/A
Diámetro exterior de la tubería (pulgadas): 1
Diámetro exterior de la tubería (mm): 25
Estilo del producto: Racor
Estilo del producto: Tubo
Tipo de producto: Tubería de aire comprimido
Cantidad por caja: 10
Forma: Codo de 90°
Sin silicona: Sí
Especificaciones cumplidas: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (calidad del aire), TUV, CE 2014/68/UE
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 1, 0,03
Peso: 0,24, 0,12
Tiempo de montaje: 0,04
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Transair
Configuración: Tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 1, 25
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 25, 1
Tipo de conexión 2: Tubo
Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas): N/A
División: División de conectores de baja presión para Europa
División: División de conectores de baja presión para Europa, División de conectores para sistemas de fluidos
Para tipo de fluido: Aire, gas industrial
Industria: Industrial general
Presión máxima de funcionamiento: 232, 16 bar 232 PSI (-4 °F a +113 °F)/16 bar (-20 °C a 45 °C) hasta 100 mm
188 PSI (-4 ° a +140 °F)/13 bar (-20 °C a 60 °C) hasta 168 mm
101 PSI (-4 ° a +185 °F)/7 bar (-20 °C a 85 °C) hasta 168 mm
Para Canadá, consulte https://www.parker.com/ca
Temperatura máxima de funcionamiento: 185, 85
Temperatura mínima de funcionamiento: -4, -20
Diámetro exterior de la tubería 2 (pulgadas): N/A
Diámetro exterior de la tubería 2 (mm): N/A
Diámetro exterior de la tubería (pulgadas): 1
Diámetro exterior de la tubería (mm): 25
Estilo del producto: Racor
Estilo del producto: Tubo
Tipo de producto: Tubería de aire comprimido
Cantidad por caja: 10
Forma: Codo de 90°
Sin silicona: Sí
Especificaciones cumplidas: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (calidad del aire), TUV, CE 2014/68/UE
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 1, 0,03
Peso: 0,24, 0,12
Cualidades
Tecnología de conexión rápida
Modular y reutilizable
Resistente a la corrosión
Diseño de paso total
Caudal óptimo
100% reciclable
Instalación más rápida
Menos costes de instalación
Presurización inmediata
Ligereza
Garantía de 10 años.
Modular y reutilizable
Resistente a la corrosión
Diseño de paso total
Caudal óptimo
100% reciclable
Instalación más rápida
Menos costes de instalación
Presurización inmediata
Ligereza
Garantía de 10 años.
Aplicaciones
Aire comprimido;Vacío;Gases industriales/inertes (es decir, argón, nitrógeno, dióxido de carbono)
Información técnica
Atributos
| Material | polímero técnico |
|---|---|
| Conexión 1 | 25 mm |
| Perfil | 6602 |
| Conexión 2 | 25 mm |
| Temperatura máx. | 85 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,82 € Sin IVA
/ unidad
38,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días