QSTF-3/8-10-B

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSTF-3/8-10-B
Rubix:798201168000
fabricante:153189
EAN:4052568032739
QSTF-3/8-10-B Push-in T-fitting
Resumen técnico
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSTF-3/8-10-B


Racor rápido roscado en T QSTF-G1/4-8 Orientable en 360°, rosca macho y hembra con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto64,9 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Perfilestándar
Conexión 210
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,44 Sin IVA
/ unidad
13,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días