KRL12-02S

Racor instantáneo resistente a proyecciones incandescentes

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KRL12-02S
Rubix:751600650043
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604bd, flame-retardant pbt (ul-94 standard v-o)
Conexión 1r1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KRL12-02S


Ignífugo, la serie de racores instantáneos de la serie KR puede emplearse con una amplia gama de presiones que va desde vacío ligero hasta presiones de 145 PSI. El uso de un perfil especial asegura un sellado correcto y disminuye la resistencia cuando se inserta el tubo. Los racores KR son eficaces cuando la conexión se realiza en un espacio confinado. El cuerpo y la parte roscada pueden girar.
KRL, No inflamable, Racordaje con conexión instantánea, Codo orientable

Información técnica


Atributos
Peso neto27 g
Materialc3604bd, flame-retardant pbt (ul-94 standard v-o)
Conexión 1r1/4
Perfilplug connector, flame-retardant (conforms to ul-94 standard v-o), series kr
Conexión 212
Tipokrl (screw-in angle for connection to internal thread)
Diámetro de tubo12 mm
7,27 € Sin IVA
/ unidad
8,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días