Referencias
Festo:NPQR-D-Q4-E
Rubix:799261402000
fabricante:8085697
EAN:4052568454883

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión 1 | push-in connector 4 mm (connection 1) |
Detalles de producto : NPQR-D-Q4-E
Conector Push-In en acero inoxidable NPQR-D-Q4-E 8085697
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión 1 | push-in connector 4 mm (connection 1) |
| Perfil | conector instantáneo (push-in) |
| Conexión 2 | push-in fitting 4 mm (connection 2 - same as connection 1) |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,00 € Sin IVA
/ unidad
25,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días