NPQM-D-Q8-E-P10

Conector Push-In

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQM-D-Q8-E-P10
Rubix:798204911000
fabricante:558762
EAN:4052568055011
NPQM-D-Q8-E-P10 Push-in connector

Resumen técnico

Materiallatón niquelado (carcasa);nbr (junta)
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-D-Q8-E-P10


Racor rápido NPQM-D-Q8-E-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=7 mm, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar, Presión de funcionamiento rango completo de temperaturas=-0,95 - 16 bar, Medio de funcionamiento=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según declaración del fabricante en www.festo.com)

Información técnica


Atributos
Peso neto18,37 g
Materiallatón niquelado (carcasa);nbr (junta)
Conexión 18 mm
Perfilestándar
Conexión 28 mm
Temperatura máx.70 °C
3,48 € Sin IVA
/ unidad
4,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días