3102 14 00 CODO IGUAL Ø 14MM

Legris Codo neumático 3106

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:3102 14 00
Rubix:798033399000
fabricante:3102 14 00
EAN:0820099210025
3102 - EQUAL AND UNEQUAL ELBOW

Resumen técnico

Materialpolímero h r
Conexión 114 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3102 14 00 CODO IGUAL Ø 14MM


Conexión en ángulo de 90° de 2 tubos de diámetros iguales o diferentes. Evita la constricción del diámetro interior del tubo.
- construcción sólida, compacta, estética y discreta para una mejor conexión,
- flujo de aire completo,
- control de calidad y fechado de la unidad individual para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS e ISO 14743.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 14 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 14 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: 14 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 14 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: Tubo
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño del hexágono: n/a
Tipo de hexágono: n/a
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores rápidos
Estilo del producto: Racores rápidos
Tipo de producto: Racores rápidos neumáticos - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,015

Información técnica


Atributos
Peso neto15 g
Peso con embalaje182 g
Materialpolímero h r
Conexión 114 mm
Perfil3102
Conexión 214 mm
Temperatura máx.80 °C
60 mm
90 mm
8,32 € Sin IVA
/ unidad
10,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días