NPQP-T-R38-Q10-FD-P10

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:NPQP-T-R38-Q10-FD-P10
Rubix:799266530000
fabricante:133078
EAN:4052568029616
NPQP-T-R38-Q10-FD-P10 Push-in T-fitting
Resumen técnico
Materialpp (carcasa);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : NPQP-T-R38-Q10-FD-P10


Racor rápido roscado NPQP-D-R12-Q12-FD Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=7,2 mm, Tamaño del envase=1, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar, Presión de funcionamiento en función de la temperatura=-0,95 - 10 bar

Cualidades

  • Polypropylene
  • Low-cost alternative to stainless steel: resistant to most cleaning agents in combination with tubing PLN
  • For use with extreme media influences
  • Food grade see www.festo.com/certificates/NPQP
  • Operating medium: compressed air, vacuum
  • Straight shape, L-shape, T-shape, Y-shape, push-in bulkhead connector

Información técnica


Atributos
Peso neto19,4 g
Materialpp (carcasa);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 3/8
Perfilestándar
Conexión 210
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,83 Sin IVA
/ unidad
22,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días