Referencias
Festo:QSY-1/2-12
Rubix:798197344000
fabricante:153147
EAN:4052568032395

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);high alloy stainless steel (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/2 |
Documentos
Detalles de producto : QSY-1/2-12
Racor en Y push-in QSY-1/2-12 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,9 mm, Tipo de sello en el perno roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 80,48 g |
|---|---|
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);high alloy stainless steel (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | r 1/2 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,76 € Sin IVA
/ unidad
15,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días