Referencias
Festo:QST3-10-8
Rubix:756101637113
fabricante:153205
EAN:4052568032890

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de desbloqueo);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de fijación del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | for 10 mm o.d. pipe |
Documentos
Detalles de producto : QST3-10-8
Racor banjo múltiple QST3-10-8 Orientable 360°, 4 salidas. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,9 mm, Posición de montaje=indiferente, Diseño=Principio push-pull, Tamaño del bidón=1
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x35x24 mm |
|---|---|
| Peso neto | 33 g |
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de desbloqueo);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de fijación del tubo) |
| Conexión 1 | for 10 mm o.d. pipe |
| Perfil | racor banjo múltiple |
| Conexión 2 | for tubing with external ø 8 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,98 € Sin IVA
/ unidad
15,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días