KQ2S06-01AS1

Racor macho de cabeza hexagonal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2S06-01AS1
Rubix:799246729000
fabricante:KQ2S06-01AS1
EAN:3618036051896
brand logo

Resumen técnico

Materialfep;pfa;nylon;nylon blando;poliuretano (tubo)
Conexión 11/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2S06-01AS1


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de servicio: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y de uretano
Aplicable tanto en aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Maximum vacuum pressure of 1. 0MPa

Aplicaciones

Tanto vacío como presión positiva

Información técnica


Atributos
Materialfep;pfa;nylon;nylon blando;poliuretano (tubo)
Conexión 11/8
Conexión 26
2,57 € Sin IVA
/ unidad
3,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días