CQL-28

Conector en L Push-In

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CQL-28
Rubix:798086986000
fabricante:194587
EAN:4052568044510
CQL-28 Push-in L-connector

Resumen técnico

Materialpom (carcasa);nbr (sello);pom (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (garra de fijación para tubo)
Conexión 1for tube od 28 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQL-28


Codo unión CQL-28 para caudales elevados. Diámetro nominal=24,9 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1, Diseño=Principio push-pull, Presión de servicio (rango completo de temperatura)=-0,95 - 7 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto120,19 g
Materialpom (carcasa);nbr (sello);pom (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (garra de fijación para tubo)
Conexión 1for tube od 28 mm
Perfilracor instantáneo acodado en l (conector en l push-in)
Conexión 2for tube od 28 mm
Temperatura máx.70 °C
27,90 Sin IVA
/ unidad
33,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días