NPFC-T-2G14-R14-FMF

Racor en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPFC-T-2G14-R14-FMF
Rubix:798444718000
fabricante:8030247
EAN:4052568063498
NPFC-T-2G14-R14-FMF T-fitting

Resumen técnico

Materiallatón (carcasa)
Conexión 1g 1/4 in
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPFC-T-2G14-R14-FMF


Racor en T NPFC-T-2G14-R14-FMF Información sobre el material para Racor roscado=(* Latón, * Niquelado), Tamaño de recipiente=10, Presión de servicio=-0,95 - 50 bar, Fluido de trabajo=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [-:-:-], Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1

Información técnica


Atributos
Peso neto44,43 g
Materiallatón (carcasa)
Conexión 1g 1/4 in
Perfilnpfc
Conexión 2r 1/4 in
Temperatura máx.150 °C
2,69 € Sin IVA
/ unidad
3,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días