Referencias
Parker:3140 10 12
Rubix:798033537000
fabricante:3140 10 12
EAN:0820099236308

Detalles de producto : 3140 10 12 Y SIMPLE DESIGUAL Ø 10MM 12MM
La gama de racores enchufables LF 3000® incluye funciones banjo, oscilantes y modulares multivía, que ofrecen múltiples configuraciones. Estos conectores, robustos, ligeros y compactos, le permiten optimizar el diseño de su equipo neumático.
Características/Ventajas:
• Fiabilidad
• 100 % comprobados contra fugas en producción
• Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
• Durabilidad
• Conforme a ISO 14743
• Tecnología de longevidad probada y contrastada
• Alto número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo
• Flexibilidad
• Compacidad para ahorrar espacio
• Múltiples formas y configuraciones para una mayor modularidad
• Sostenibilidad
• Conforme con ROHS y REACH
• Respetuoso con el medio ambiente gracias al paso total para mejorar la eficiencia
• Baja huella de carbono: fabricado en Europa
Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesado de alimentos
Aplicaciones:
• Fabricación de envases,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Válvulas solenoides,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria para semiconductores
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles
Tecnologías:
• Racores enchufables
• Racores push-to-connect
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores
• Racores giratorios
• Racores orientables
• Racores modulares
• Multiconectores
• Conectores modulares enchufables
• Racores autoestancos
• Conectores
Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: vacío hasta 20 bar
• Temperatura: -20 °C a +80 °C
• Ø métrico: de 3 mm a 16 mm
• Ø en pulgadas: de 1/8" a 1/2"
Normativas:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Características/Ventajas:
• Fiabilidad
• 100 % comprobados contra fugas en producción
• Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
• Durabilidad
• Conforme a ISO 14743
• Tecnología de longevidad probada y contrastada
• Alto número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo
• Flexibilidad
• Compacidad para ahorrar espacio
• Múltiples formas y configuraciones para una mayor modularidad
• Sostenibilidad
• Conforme con ROHS y REACH
• Respetuoso con el medio ambiente gracias al paso total para mejorar la eficiencia
• Baja huella de carbono: fabricado en Europa
Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesado de alimentos
Aplicaciones:
• Fabricación de envases,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Válvulas solenoides,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria para semiconductores
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles
Tecnologías:
• Racores enchufables
• Racores push-to-connect
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores
• Racores giratorios
• Racores orientables
• Racores modulares
• Multiconectores
• Conectores modulares enchufables
• Racores autoestancos
• Conectores
Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: vacío hasta 20 bar
• Temperatura: -20 °C a +80 °C
• Ø métrico: de 3 mm a 16 mm
• Ø en pulgadas: de 1/8" a 1/2"
Normativas:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: Tubo
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño del hexágono: n/a
Tipo de hexágono: n/a
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores rápidos
Estilo del producto: Racores rápidos
Tipo de producto: Racores rápidos neumáticos - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Y
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,012
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: Tubo
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño del hexágono: n/a
Tipo de hexágono: n/a
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores rápidos
Estilo del producto: Racores rápidos
Tipo de producto: Racores rápidos neumáticos - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Y
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,012
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 151 g |
| Material | acero inoxidable |
| Conexión 1 | 12 |
| Conexión 2 | 10 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Diámetro de tubo | 12 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,11 € Sin IVA
/ unidad
11,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
