ACK-3/8-PK-9

Conector rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ACK-3/8-PK-9
Rubix:756101764113
fabricante:3710
EAN:4052568018573
ACK-3/8-PK-9 Quick connector

Resumen técnico

Materialaluminio
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ACK-3/8-PK-9


Conector rápido ACK-3/8-PK-9 Rosca hembra con anillo de estanqueidad. Tamaño nominal=8 mm, Tipo de sello en vástago roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=Cualquiera, Medio de funcionamiento=(* Aire comprimido conforme a ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según la declaración del fabricante en www.festo.com), Nota sobre el medio de funcionamiento y piloto=Operación lubricada posible (posteriormente requerida para el funcionamiento continuado)

Información técnica


Atributos
Peso neto15,6 g
Materialaluminio
Conexión 1g 3/8
7,37 Sin IVA
/ unidad
8,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días