Referencias
Festo:QSYL-1/4-8
Rubix:798201158000
fabricante:153176
EAN:4052568032609

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QSYL-1/4-8
Racor rápido roscado en Y QSYL-1/4-8 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,3 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 52x53x29 mm |
|---|---|
| Peso neto | 32 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,37 € Sin IVA
/ unidad
7,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días